Beli baterai toa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOA Rechargeable Battery
    Mulai

    Rp549.900

    TOA Rechargeable Battery
    atribut:
    • Capacity (minute/mAh): 1900
    • Number of Charging Time: 2 times
    • Type: AA
    • Voltage (V): 1.2
  2. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (149)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  3. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (70)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  4. PX Wireless HDMI Transmitter and Receiver (Dongle HDMI)
    Mulai

    Rp1.199.900

    PX Wireless HDMI Transmitter and Receiver (Dongle HDMI)
    Deskripsi:
    Set Contents : - Transmitter WTR-200S x1 - Receiver WTR-200S x1 - Kabel Extension HDMI x1 - Kabel Daya USB Type C x2 - Buku Panduan x1
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x33x12
    • Input: Laptop, PC, Playstation, Kamera, Set Top Box
    • Material: ABS Berkualitas
    • Output: Monitor, TV, Projector
    • Power Supply (V/A): 5/2
    • Resolution: 1920x1080P @60Hz
    • Wireless Frequency (GHz): 5
  5. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  6. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  7. TOA Wireless Headset Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TOA Wireless Headset Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    WS-5325H Wireless SetThe WS-5325H wireless microphone system set includes a wireless transmitter WM-5325, a headset microphone WH-4000H, and a diversity wireless tuner WT-5810. The WM-5325 wireless transmitter has been manufactured for use with a UHF system. With the PLL-synthesizer system, 64 different operating frequencies are made available. A high output power ensures stable radio signal transmission. The WH-4000H employs an electret condenser microphone element and has been designed for use in speech reinforcement applications. The WT-5810 is a PLL-synthesizer controlled double superhetrodyne diversity tuner designed to be used with a UHF wireless system. It employs a compander noise reduction circuit to minimize the influence of ambient RF noise.
    atribut:
    • Product Composition: Wireless transmitter WM-5325 …1, Headset microphone WH-4000H, …1,Diversity wireless tuner WT-5810 …1
    • Frequency Range (MHz): 576 - 865 (*1), UHF
    • Tone Frequency (kHz): 32768
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50 (14 to 122°F)
    • Accessory: AC adapter (*2) …1, Screw driver …1, Strage case …1, Neck strap …1
    • Modulation: Frequency modulation
    • Antenna: Built-in type
    • Battery: WB-2000 (WB-2000-2 contains 2 pieces) rechargeable battery (option) or AA alkaline dry cell battery
    • Battery Life: Approx. 13 (when the WB-2000 rechargeable battery is used) Approx. 10 (when the alkaline battery is used)
    • Channel Selectable: 64 channels (the number of channels may differ from country to country)
    • Dimensions (WxHxD) (mm): Wireless Transmitter 62x102.5x23, Diversity Wireless Tuner 206x40.6x152.7 (D) mm (8.11x1.6x6.01inch) (excluding antenna)
    • Finish: Resin, coating
    • Indicator: Power/Battery lamps
    • Maximum Input Level: -14 dB to -29 dB (*3) (Audio level control: Min. to Max.)
    • Oscillator: PLL synthesized
    • RF Carrier Power: Less than 50 mW (Factory preset 10 mW ERP)
  8. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  9. Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Rating:
    98% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp2.900

    Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
  10. KASSEN All In One Smart Handheld POS
    Mulai

    Rp3.699.900

    KASSEN All In One Smart Handheld POS
    Deskripsi:
    Kassen XA-02 Pro is the cutting-edge secure electronic terminal power by safe-Android 10 operation system. It comes with a 6 inch high definition colorfull display, industrial level thermal printer and flexible configuration for various barcode scanner scannarios.A wide range change of advanced connectivity options are supported for global 2G/3G/4G network, as well as in built NFC contactless, BT 4.2 and WiFi.
    atribut:
    • Operating System: Based on Android 10.0
    • RAM Size (GB): 2
    • ROM Size (GB): 16
    • Display: 6.0 inch TFT IPS LCD, resolution 1440*720
    • Interface: Type C x1, Micro SD x1 (up to 128GB)
    • Battery (V/mAh): Li-ion battery,7.6/2600
    • Dimensions (mm): Terminal: 215x90x55, Charging base: 125x100x50
  11. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  12. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 2850
    • Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Nominal Voltage (V): 1.5
    • Size Code: AA
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
  13. Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp99.900

    Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
    • Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
    • Designation: ANSI-1.2H2
  14. ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.100

    ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  15. Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Capacity (mAH): 1900-2000
    • Size Battery: AA
    • Charging (times): 2100
  16. Paseo Tisu Basah Antibakteri (Wet Wipes)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp9.900

    Paseo Tisu Basah Antibakteri (Wet Wipes)
    Deskripsi:
    • Tisu basah Paseo Anti Bacterial berfungsi untuk membersihkan kulit dari kotoran dan keringat.• Mengandung bahan antiseptik untuk melindungi kulit dari kuman, virus dan bakteri.• Mengandung ekstrak Aloe Vera untuk membantu menjaga kelembaban dan kelembutan kulit.• Bebas alkohol dan tidak mengandung paraben untuk melindungi kulit dari iritasi.
    atribut:
    • Number of Ply: 1
  17. Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)
    BARU
    20%
    Mulai

    Rp42.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  18. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

Daftar Harga baterai toa Terbaru November 2026
TOA Rechargeable BatteryRp549.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
PX Wireless HDMI Transmitter and Receiver (Dongle HDMI)Rp1.199.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
Fenix SenterRp289.900
TOA Wireless Headset Microphone (Mikrofon)Rp9.699.900
Joyko Gantungan TempelRp6.900
Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)Rp2.900
KASSEN All In One Smart Handheld POSRp3.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)